モトユキ
グローバルソー ダイヤモンドカッター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
外径(Φmm)
105
105
125
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08422812
品番
AG-105
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
整列ダイヤモンド砥粒で、いつまでもスムーズに切断。
食い込み抜群のセグメントタイプで深切りにオススメ。
用途
コンクリート用。
外径(Φmm)
105
ダイヤ層厚さ(mm)
1.8
穴径(Φmm)
20
トラスコ品番
492-3405
適合機種
ディスクグラインダー、カッター
質量(g)
100
タイプ
乾式
リング寸法(mm)
15
適合材
コンクリート、コンクリート二次製品、レンガ、ブロック、モルタル、スレートなどの切断・溝入れ
ダイヤ層幅(mm)
10