曜日別特売
BPL-100 ブルドッグ せっこうボード用チップソー モトユキ 08423546

ブルドッグ せっこうボード用チップソー

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
外径(Φmm)100
内容量1枚注文コード08423546品番BPL-100
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
外径(Φmm)100内径(Φmm)20刃厚(mm)1.1適合材石こうボード本体厚さ(mm)0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする