グローバルソー 鉄筋用チップソー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット(5枚)
外径(mm)135
穴径スプライン
刃厚(mm)1.4
内容量1セット(5枚)注文コード08423905品番FD-135S
参考基準価格(税別)¥47,800販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

●独自の刃形で台金破損を防止
●鉄筋切断に最適な歯数と刃厚でシャープに切断

用途鉄筋仕様サーメットチップ、切込制限ガード外径(mm)135刃厚(mm)1.4本体厚さ(mm)1.1穴径スプライン歯数30切断可能径(Φmm)D32以下ピンホール個数-ピンホール径(Φmm)-P.C.D(mm)-適合機種専用機(ダイア SDC-32C1)適合材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする