GB-305-100 グローバルソー・アルミ/非鉄金属用チップソー モトユキ 08424115

グローバルソー・アルミ/非鉄金属用チップソー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)305
刃厚(mm)3.0
歯数100
内容量1枚注文コード08424115品番GB-305-100
参考基準価格(税別)¥40,600販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

アルミ・銅・その他の非鉄金属の厚物切断に最適。

用途
厚物アルミ・非鉄金属用。
外径(Φmm)305歯数100穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)3.0適合材アルミサッシ、銅管、銅バー、銅棒真鍮管、軽合金など仕様超硬チップ適合機種卓上マルノコ、卓上スライドマルノコ、専用機本体厚さ(mm)2.5刃型記号D最高使用回転速度(min-1)4000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08424115
2022-07-23
用途: アルミ切断
建設業・工事業

とても切れ味抜群で
あらが出来ず長く使用出来るのでとてもよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする