モトユキ
グローバルソー・アルミ/非鉄金属用チップソー
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
355
205
255
305
355
380
405
455
刃厚(mm)
3.0
2.8
3.0
3.2
3.5
歯数
100
80
100
120
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08424124
品番
GB-355-100
参考基準価格(税別)
¥49,300
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
アルミ・銅・その他の非鉄金属の厚物切断に最適。
用途
厚物アルミ・非鉄金属用。
外径(Φmm)
355
歯数
100
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
3.0
適合材
アルミサッシ、銅管、銅バー、銅棒真鍮管、軽合金など
仕様
超硬チップ
適合機種
卓上マルノコ、専用機
本体厚さ(mm)
2.5
刃型記号
D
最高使用回転速度(min
-1
)
3500