曜日別特売
YT-30TSW2 TIGトーチ 水冷 標準(レッドトーチ) パナソニックコネクト 08425743

YT-30TSW2 TIGトーチ 水冷 標準(レッドトーチ) パナソニックコネクト 08425743
YT-30TSW2 TIGトーチ 水冷 標準(レッドトーチ) パナソニックコネクト 08425743

TIGトーチ 水冷 標準(レッドトーチ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
ケーブル長(m)4
適合電極径(Φmm)3.2
内容量1本注文コード08425743品番YT-30TSW2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。
<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。
<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。
<JIS規格に対応した安全機能>JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)

ケーブル長(m)4適合電極径(Φmm)3.2使用率(%)100質量(kg)1.8タイプアングル形冷却方式水冷水量(L/min)冷却/0.7以上交流電流(A)210直流電流(A)300適合ノズル口径(Φmm)11冷却能力(kW)冷却水装置/0.8以上水圧冷却水/0.1~0.35MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする