曜日別特売
WA-400 フジランダムWA(白色溶融アルミナ研磨材) 不二製作所 08425813

 

WA-400 フジランダムWA(白色溶融アルミナ研磨材) 不二製作所 08425813
WA-400 フジランダムWA(白色溶融アルミナ研磨材) 不二製作所 08425813

フジランダムWA(白色溶融アルミナ研磨材)

(7件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1袋(20kg)
番手400
内容量1袋(20kg)注文コード08425813品番WA-400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

一般的に白色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鉄分などの不純物が少ない高純度のアルミナ研磨材です。
移り錆びを気にする加工物に適しています。また、白色ですので被加工物が黒っぽくなりません。
サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。

用途真空装置部品クリーニング(CVD・スパッタリング関係の冶具クリーニング)、バリ取り、ガラス・水晶・シリコン切削、真空蒸着冶具部品(ドーム・防着板・チャンバー部品)番手400中心粒度(μm)30.0 ± 2.0タイプアルミナ系硬度12.0(新モース)・HK2050(ヌープ硬度)比重真比重/嵩比重(代表値): 3.93/1.95RoHS指令(10物質対応)対応
注意
・作業の際には保護具を着用すること
・粉じんを吸入しないこと
・梱包から取り出したものは密閉できる容器で湿気のない場所に保管すること

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61034976
2021-06-28
用途: 腐食の除去に

粗目のメディアを探していました。想像どおり腐食の除去はできましたが少々粗すぎました。強力です。

対象商品 : 61035021
2020-05-07
用途: ブラスト用アルミ素材の表面研磨剤
製造業

アルミ表面に付着した汚れが奇麗に落ちました。Best

対象商品 : 61035012
2017-10-30
用途: ガラス工芸
Garden House SARAサービス業

粒度と種別が選べるのでとても良かったです。
ガラス工芸に使用しますが120番で丁度良いようです。

1が参考にしています
対象商品 : 61035003
2017-01-13
用途: 御影石に文字を彫る
松村商事

御影石にブラストするために購入しました。文字や絵も問題なく彫れました。

対象商品 : 61035037
2016-04-01
用途: 白色の印刷膜のブランク材
株式会社 オーストララジアンミネラルズジャパン 鉱業

購入商品は量的(4kg入り)にも価格的、品質的にも満足のいくものであり、印刷やタイルなど粒度の揃ったぴったりの商材と
して重宝しています

対象商品 : 61035046
2015-06-26
用途: ガラスのフロスト加工

使用した所研磨力があり、粒子も比較的均一でした。
パッケージがチャック袋になっていて、使いやすかったです。

対象商品 : 61035037
2013-07-30
用途: ワイングラスの名入れ作業
相模製版株式会社

クリスタル製のワイングラスに名入れ加工をするために購入しました。
とても使いやすくきれいにブラスト加工をすることができました。
次回は大入りの袋を買おうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする