SUS304-300 ステンレスビーズ(ステンレス系研磨材) 不二製作所 08426215

研磨材拡大画像

ステンレスビーズ(ステンレス系研磨材)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(4kg)
粒度#300
内容量1袋(4kg)注文コード08426215品番SUS304-300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

球状粒子のSUS304相当のブラスト用研磨材(メディア)です。延性材料のため、対象物に衝突すると自ら変形しほとんど摩耗しません。

用途ステンレスやアルミ製品のスケール除去、クリーニング、ショットピーニング粒度#300適合材ステンレス硬度4RoHS指令(10物質対応)対応研磨剤の中心粒径(μm)75以下
注意
・作業の際には保護具を着用すること
・粉じんを吸入しないこと
・梱包から取り出したものは密閉できる容器で湿気のない場所に保管すること
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08426215
2023-10-18
用途: ステンレスの
株式会社吉成産業

いがいにステンレスには効果が少ないです、使用目的の間違いでした。

対象商品 : 08426215
2018-05-28
用途: ブラスト時
長崎工業所

品質は間違いないです。ただ、出荷が少し遅めかなとの印象です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする