曜日別特売
22624XXX ミニハンガーセット Aタイプ タキヤ 08426863

22624XXX ミニハンガーセット Aタイプ タキヤ 08426863
22624XXX ミニハンガーセット Aタイプ タキヤ 08426863
22624XXX ミニハンガーセット Aタイプ タキヤ 08426863

ミニハンガーセット Aタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)1
内容量1本注文コード08426863品番22624XXX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。

長さ(m)1ワイヤー径(Φmm)1.2耐荷重(kg)20仕様ステンレスワイヤー付材質ハンガー:ステンレス/ショットプラスト、ワイヤ:SUS304 7×7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08426863
2023-07-10
用途: タペストリーの吊り具
有限会社 松本工機商会

微調整ができやすく高さの調整がしやすく、商品のクォリティー
が良く満足しています。

対象商品 : 08426863
2022-11-11
用途: 絵画の吊り下げ
教育・研究機関

初めて購入させていただきましたが、とても簡単に設置することができ、吊り下げた絵もとても生き生きと感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする