曜日別特売
SF-4 パンチングラック用電気ドリルフック TRUSCO 08427501

 

SF-4 パンチングラック用電気ドリルフック TRUSCO 08427501
SF-4 パンチングラック用電気ドリルフック TRUSCO 08427501

パンチングラック用電気ドリルフック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
質量(g)100
内容量1個注文コード08427501品番SF-4
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

パンチングパネルに取り付けて、電気ドリルなどの工具の整理・整頓に最適です。
パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。
パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。

フック(本数)1間口W×奥行D×高さH(mm)74×103×51.6(82)許容荷重(kg)5質量(g)100トラスコ品番501-5073材質スチール材質/仕上スチール(ユニクロメッキ仕上げ)質量(kg)0.1高さ(mm)51.6径(Φmm)6奥行(mm)103間口(mm)74表面処理ユニクロメッキ仕上げ最大積載量(kg)5梱包数50個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする