T-1200S パネルコンテナラック Tシリーズ用パネル TRUSCO 08427641

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-1200S パネルコンテナラック Tシリーズ用パネル TRUSCO 08427641
T-1200S パネルコンテナラック Tシリーズ用パネル TRUSCO 08427641
T-1200S パネルコンテナラック Tシリーズ用パネル TRUSCO 08427641
T-1200S パネルコンテナラック Tシリーズ用パネル TRUSCO 08427641
T-1200S パネルコンテナラック Tシリーズ用パネル TRUSCO 08427641

パネルコンテナラック Tシリーズ用パネル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可お客様組立品翌々日出荷とは
内容量1台間口W×奥行D×高さH(mm)490×320×1240注文コード08427641品番T-1200S
参考基準価格(税別)¥53,320販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
仕様転倒防止金具:有トラスコ品番501-0357質量(kg)15.5間口W×奥行D×高さH(mm)490×320×1240均等荷重(kg)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする