※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
パネルコンテナラック Tシリーズ用パネル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
間口W×奥行D×高さH(mm)
490×320×1600
注文コード
08427657
品番
T-1600S
参考基準価格(税別)
¥66,770
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
間口W×奥行D×高さH・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
転倒防止金具:有
トラスコ品番
501-0373
質量(kg)
19
間口W×奥行D×高さH(mm)
490×320×1600
均等荷重(kg)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません