T-1200W パネルコンテナラック Tシリーズ用パネル TRUSCO 08427702

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-1200W パネルコンテナラック Tシリーズ用パネル TRUSCO 08427702
T-1200W パネルコンテナラック Tシリーズ用パネル TRUSCO 08427702
T-1200W パネルコンテナラック Tシリーズ用パネル TRUSCO 08427702
T-1200W パネルコンテナラック Tシリーズ用パネル TRUSCO 08427702
T-1200W パネルコンテナラック Tシリーズ用パネル TRUSCO 08427702

パネルコンテナラック Tシリーズ用パネル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット間口W×奥行D×高さH(mm)910×600×1240注文コード08427702品番T-1200W
参考基準価格(税別)¥123,030販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
仕様転倒防止金具:有トラスコ品番507-9144質量(kg)37.5間口W×奥行D×高さH(mm)910×600×1240均等荷重(kg)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする