曜日別特売
- 鳥よけネット マツモト 08429024

鳥よけネット

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)4
内容量1巻注文コード08429024品番-
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

網目約10mm角目 軽くて丈夫、角目なので展開も簡単。 ベランダのハトよけにもご利用いただけます。

幅(m)2長さ(m)4グリーン材質HDPE目合い(mm)約10(角目)規格2×4mRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01291824
2024-03-20
用途: 金柑の鳥よけあみとして使用
佐伯農園農・林・水産業

ジャムを作りたくて金柑を蜜柑の間に植えています。金柑は黄色になって熟すまでが長く昨年は大分食べられてなくなっていました。
多分カラスだと思うので、カラス避けに被せました。今のところ取られていません。端に細いロープが使われているのは付けやすいですね。2m幅ですがあと1m広ければゆったりとかけられるのですが。

1が参考にしています
対象商品 : 01291824
2023-11-17
用途: 高天井などに
有限会社新生

鳩の糞に大変困り果てていました。鳥よけネットで鳩は、移動しました

対象商品 : 08429024
2022-04-13
用途: 設備取替え時。
かんさい美装

しっかりと商品で良かったです。
またよろしくお願いいたします。

対象商品 : 08429024
2020-07-22
用途: 作業場の夏の時期だけのシャッターの編み戸用

夏はシャッターを開けて作業するので、侵入防止の為にこちらを設置しました。涼しさと安心を得られ、良い買い物をしました。

対象商品 : 08429024
2019-01-21
用途: ゴミ出しの際にかけるカラスよけネットと思って購入…
製造業

4m側のフチにやや太い黒紐がとおしてあります。
2m側は切れっぱなし(構造上ほつれることはなさそう)、
仕様にある「目合い約10(角目)」が網目の穴の大きさ1cm×1cmだという意味に気付かず
ゴミ出しの際、上からかけるカラスや猫除けのネットとしては網目大きすぎました…
ゴミ出し用の方はカラスがついばめないもっと網目の小さい物をオススメします。
園芸用であればこちらで問題ないと思われます。

2が参考にしています
対象商品 : 08429024
2019-05-28
用途: さくらんぼの鳥避け
その他業種

さくらんぼの鳥避けに購入しましたが、サイズが少し小さかったのが残念でした。
しかし、一緒に購入した動物避けの網と目あいが同じだったので付け足しで使えそうです。

対象商品 : 01291824
2015-07-06
用途: ブルーベリーの鳥よけネットとして使用
農・林・水産業

軽くて簡単にネットの取り外しが出来るので満足してます。問題は後はどのくらい耐候があるのか。

対象商品 : 01291824
2019-01-21
用途: ゴミの飛散防止
福美建設株式会社建設業・工事業

現場内で発生したゴミの一時集積時に飛散防止用に使用しているが十分な効果がある。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする