曜日別特売
KB-K34N コピー用紙 KB用紙(共用紙) 普通色 白色度80% コクヨ 08431096

コピー用紙 KB用紙(共用紙) 普通色 白色度80%

(12件のレビュー)
取扱い終了
サイズB4
内容量1冊(500枚)注文コード08431096品番KB-K34N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,500

中性紙なので酸化による紙の劣化を防ぎ、保存性に優れています。
紙の品質は印刷物の耐久性にも関わります。使用頻度の高い消耗品だからこそ、リピーターの多い”定番”があんしんです。

用途PPC複写機のほか、インクジェットプリンタ、低速レーザープリンタ、熱転写プリンタなど、いろいろな方式のモノクロプリンタに。サイズB4白色度(%)80紙厚(mm)0.092出荷単位バラ紙厚(μm)92入数(枚)500寸法(縦×横)(mm)364×257紙質中性紙坪量(g/m2)64適合プリンタモノクロ普通コピー機・モノクロレーザープリンタ・モノクロインクジェットプリンタ・ワープロ熱転写プリンタ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08431096KB-K34N10019545KB-KW34KB-K34N コピー用紙 KB用紙(共用紙) 普通色 白色度80% コクヨ 10019545コピー用紙 KB用紙(共用紙) 普通色 白色度80%コクヨ1冊(500枚)
1,698
税込1,868
再生紙になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-13
用途: 書類作成用
社会福祉法人みよし福祉会 みよし保育園教育・研究機関

簡単なお知らせの発行の為に使用しています。公的な書類では殆どがA4サイズですが、そうでない場合には、B5サイズを使用する場合もあるのですが、わざわざ買いに行くとなると、業務的なコスパが悪いので、箱買いで購入するには、通販の方が良いと思います。

対象商品 : 10019572
2024-01-22
用途: 普段使いの資料印刷
医療・福祉・介護関連業

使い勝手のよい紙質、厚さ、色合いです。
プリンターでの紙詰まりが発生することなく、快適に使っています。

対象商品 : 10019536
2023-06-16
用途: 不明
その他業種

A4とまちがえてかってしまった(T-T)
このサイズは皆様はなんにお使いですか?教えてくださると幸いです

1が参考にしています
対象商品 : 10019536
2019-06-14
用途: 自分の製本用に
サービス業

A4用紙はどこの店にもたいてい置いてあるがA5はなかなかないので助かります。普通に使いやすいです。

対象商品 : 10019572
2019-03-16
用途: 配送品の案内印刷

紙質が良いので送り状にするときによい。お客さまに失礼のない紙質なので助かる。最近はただ安いだけでみすぼらしい紙が多い

対象商品 : 10019572
2018-08-03
用途: コピー用紙

さすがに、コクヨさんですね コピーしてきれいに出来たと思いました。

対象商品 : 10019536
2015-12-16
用途: 配布書類の印刷

A5用紙取り扱いが少ないのでこの製品を使用しています
品質は申し分ないです
あと少し、価格が安ければと思います
このサイズのPBでの開発ないでしょうか

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品展開の参考にさせていただきます。

対象商品 : 10019572
2024-11-20
用途: コピー
運輸・通信業

両面印刷が、可能なのかわかりづらい。
カラー印刷が、出来るのか明記されていない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする