コクヨ
インクジェット用はがき用紙(光沢紙)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
08431236
品番
KJ-G2630
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
光沢紙は顔料インクには対応しておりません。(顔料インクと染料インクとが交換できる機種では染料インクをセットしていただければ、ご使用できます)。
仕様
宛名面:マット紙、本文面:光沢紙
適合
カラーインクジェットプリンタ・カラーインクジェットワープロ(染料インク対応)
寸法(mm)
100×148
サイズ
ハガキ
白色度(%)
約82
紙厚(mm)
0.215
坪量(g/m
2
)
185
素材
光沢&マット
入数
30枚入