シンビ
ブック立て兼ナプキンスタンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08439086
品番
OST-3W・B
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質(本体)
アクリル
厚さ(mm)
5
色
スモークブラック
高さ(mm)
113
奥行(mm)
77
横(mm)
102