シンビ
木製フロントサイン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
文字内容
RECEPTION
注文コード
08441536
品番
SS-20RE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,500
この商品は
文字内容
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
高さ(mm)
65
材質(本体)
木
文字内容
RECEPTION
奥行(mm)
50
横(mm)
200