シンビ
木製フロントサイン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
文字内容
CASHIER
注文コード
08441563
品番
SS-20C
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
高さ(mm)
65
材質(本体)
木
文字内容
CASHIER
奥行(mm)
50
横(mm)
200