※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
最大使用質量130kg対応で作業の効率も範囲も大幅アップ!!エンドレス構造でロープのたるみを完全防止!!接地面積(アルインコ社比)60%アップ新大型脚端具で安定感抜群・さらに、アルミと樹脂の仕様で錆びつき防止端具部の樹脂は、環境に優しいエラストマを使用
軽くて扱い易く、足(固定部)が安定していて良い。次は2段を買う予定。
とにかく軽い。 二連の梯子はもう不要。
耐荷重が通常の100キロより多い130キロなので、安心感があります。しかも、見た目より軽量で操作性が良い。