曜日別特売
ZC-CR74901-60 カタログケーススタンド クリア シンビ 08448265

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カタログケーススタンド クリア

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード08448265品番ZC-CR74901-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,500
材質(本体)PSA-5判 1段高さ(mm)197奥行(mm)95横(mm)171TKG品番9-2584-0801TKG品番(2017)6-2376-0801

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08448265ZC-CR74901-6035346543CR74901ZC-CR74901-60 カタログケース クルーズ 35346543カタログケースクルーズ1個
799
税込879
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08448317
2021-11-08
用途: カタログをお客様に置いて頂くとき使用
コマツ教習所サービス業

綺麗であり座りも良く満足です。今後も購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする