曜日別特売
ZC-CR77301-60 カタログケーススタンド クリア シンビ 08448308

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カタログケーススタンド クリア

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード08448308品番ZC-CR77301-60
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
材質(本体)PSA-4判 3段高さ(mm)321奥行(mm)203横(mm)241TKG品番9-2584-0301TKG品番(2017)6-2376-0301
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08448317
2021-11-08
用途: カタログをお客様に置いて頂くとき使用
コマツ教習所サービス業

綺麗であり座りも良く満足です。今後も購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする