※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シンビ
カタログケーススタンド クリア
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
08448317
品番
ZC-CR77502-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,700
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
PS
色
A4判 三つ折り2段
高さ(mm)
210
奥行(mm)
115
横(mm)
109
TKG品番
9-2584-0601
TKG品番(2017)
6-2376-0601
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08448317
ZC-CR77502-60
35346717
CR77502
カタログケース
クルーズ
1個
¥
999
税込
¥
1,099
注文コードが変更になりました