シンビ
スリムバインダー式メニューブック(A4) スリムタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
うす紫
うす茶
黒
赤
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08448685
品番
B-PR-101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
小径リングバインダーで、折り畳んだ際に、背幅をスリムに抑えます。最大10枚まで挿めます。
色
うす紫
付属品
ビニール-63
高さ(mm)
315
材質(本体)
ビニールペーパー
横(mm)
240