シンビ
レールメニューブック(A4)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
うす紫
黒
赤
うす茶
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08448816
品番
PR-301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
レールバインダーにより、1枚2ページごとのページ交換が可能になりました。紐やピンの付属品が無く、すっきりとした仕立てで、付属パーツ紛失の心配もございません。
色
うす紫
付属品
ビニール-63・PR-0PR-0
高さ(mm)
315
材質(本体)
ビニールペーパー
横(mm)
240