曜日別特売

レールメニューブック(A4)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード08448825品番PR-301
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

レールバインダーにより、1枚2ページごとのページ交換が可能になりました。紐やピンの付属品が無く、すっきりとした仕立てで、付属パーツ紛失の心配もございません。

付属品ビニール-63・PR-0PR-0サイズA4高さ(mm)315材質(本体)ビニールペーパー横(mm)240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする