シンビ
レールメニューブック(A4)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
うす茶
黒
赤
うす茶
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08448843
品番
PR-301
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
レールバインダーにより、1枚2ページごとのページ交換が可能になりました。紐やピンの付属品が無く、すっきりとした仕立てで、付属パーツ紛失の心配もございません。
色
うす茶
付属品
ビニール-63・PR-0PR-0
サイズ
A4
高さ(mm)
315
材質(本体)
ビニールペーパー
横(mm)
240