シンビ
PVC製メニューブック(A4縦長)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
茶
茶
黒
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08449078
品番
MU-203
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
A4細幅のデザイン制作し易いサイズ。
メニューピン仕様
色
茶
付属品
ビニール-71・MC-2G黒
サイズ
A4
高さ(mm)
310
材質(本体)
PVC
横(mm)
145