曜日別特売

皮製メニューブック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード08449148品番KM-201-P
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

高級リサイクルレザー製品です。

サイズA4付属品ビニール-55・MC-3G金高さ(mm)315材質(本体)リサイクルレザー横(mm)235
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする