シンビ
皮製メニューブック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
赤
赤
茶
黒
金茶
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08449184
品番
KM-202-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
高級リサイクルレザー製品です。
色
赤
サイズ
B-5
付属品
ビニール-56・MC-3G金
高さ(mm)
280
材質(本体)
リサイクルレザー
横(mm)
202