シンビ
Eクラスメニュー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08449227
品番
EMS-B
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
定番の水絞柄の廉価版レザー製品。
色
ブラウン
付属品
ビニール-55・MC-2G黒
高さ(mm)
313
材質(本体)
PVCレザー
横(mm)
230