シンビ
メニューブック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ブラック
茶
赤
全61種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08449288
品番
U-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
色
ブラック
付属品
ビニール-55・MC-3G黒
仕様
スタンダードなビニール製洋風メニューブック。
高さ(mm)
310
材質(本体)
PVCシート
横(mm)
230