シンビ
メニューブック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
茶
茶
赤
全61種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08449315
品番
CW-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,400
色
茶
仕様
見開き(内側2面)使用のメニューフレーム。ワインリスト等に最適です。
材質
ポリウレタン(本体)、PET(透明部)
高さ(mm)
315
横(mm)
233