シンビ
メニューブック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
赤
茶
赤
全61種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08449376
品番
U-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
色
赤
付属品
ストラップ32-L-A金茶
仕様
スタンダードなビニール製洋風メニューブック。ビニールファイルはオプションの見開き2ページタイプ。
高さ(mm)
313
材質(本体)
PVCシート
横(mm)
225