曜日別特売

メニューブック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード08449394品番♯1500-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800
付属品ビニール-55・ストラップ32-M-A金茶仕様クラシカルなハードレザータイプ。耐久性は群を抜きます。高さ(mm)315材質(本体)PVCレザー横(mm)235
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする