曜日別特売

メニューブック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード08449437品番♯7000B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
付属品ビニール-55・ストラップ2-L仕様スウェード表紙の高級メニューブックです。高さ(mm)315材質(本体)スウェード横(mm)240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする