シンビ
メニューブック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
カスリ柄
茶
赤
全61種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08450268
品番
♯2200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
色
カスリ柄
付属品
ビニール-2・ストラップ32-M
仕様
クラシカルな布貼り和風メニューブック
高さ(mm)
270
材質(本体)
布
横(mm)
200