曜日別特売

漆仕上げ風メニューブック(A4)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード08450313品番ウルシ-101
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

漆塗りをイメージした和風メニューブック

付属品ビニール-55・MC-2G黒サイズA4高さ(mm)315材質(本体)ビニールペーパー横(mm)230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする