シンビ
メニューブック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
レッド
茶
赤
全61種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08450444
品番
江戸-101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
色
レッド
付属品
ビニール-55・表ビニールカバー-19・ストラップ33-L
仕様
クラシカルな布貼り和風メニューブック
高さ(mm)
310
材質(本体)
布
横(mm)
230