曜日別特売
OD-TME15 モノツインE トンボ鉛筆 08452516

モノツインE

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1本注文コード08452516品番OD-TME15
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥109
販売価格(税別)
99

一本で幅広い用途に対応!!
太・細のツインタイプ!!

インク色商品タイプ使い切り本体タイプツイン線幅(mm)太6.0 細2.0寸法(mm)146×22質量(g)25エコマーク認定認定材質(軸)再生ポリプロピレンインク油性材質(ペン芯)太/羊毛フェルト・細/アクリル入数1本RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合線の太さ太字/細字エコマーク認定番号15 112 022
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08452491
2016-08-08
用途: 事務作業

他メーカーのものと比べても遜色ありません。安価で購入できていいと思います。

対象商品 : 08452491
2008-11-21
用途: 出荷の際の品名、No.の記入や各種表示等に使用。

ペン先(芯)のフェルトがもっと硬めで型崩れしないといいのですが・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする