曜日別特売
FX-CPS ポータブルトイレFX-CP〈ソフト便座〉 Aron(アロン化成) 08455868

ポータブルトイレFX-CP〈ソフト便座〉

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量1台注文コード08455868品番FX-CPS
参考基準価格(税別)¥40,500販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

トイレまでの移動が難しく、自分自身の力で排泄されたい方から介助を必要とされる方まで
排泄姿勢・着座動作・移乗動作に配慮
FV-CPは幅55cm。超コンパクトサイズで場所をとりません。
ひじ掛けの高さと幅を調節。便座からの高さは18・21・24・27・30cmの5段階に調節できます。ひじ掛けの幅は左右入れ替えて38cmまたは41cmに調節できます。
開閉しやすい上フタ。手首を返さず開けられます。
本体に汚水受けを設けているので、バケツからこぼれた小水を床に漏らしません。

タイプノーマルタイプ寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)55×55×71~83質量(kg)10.5容量(L)10材質(本体・上蓋・便座ベース板・バケツ)PP、(ソフト便座)EVA材質(キャスター)-ベージュ付属品防臭消耗品高さ(cm)(便座まで)33~45仕様抗菌加工便座、オイルダンパー、ソフト便座、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg、ひじ掛け2本

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする