Aron(アロン化成)
ポータブルトイレ用フレームささえ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
内容量
1台
注文コード
08456044
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,000
背もたれ、ひじ掛けともに高さ調節可能
ひじ掛け 滑りにくくソフトな感触。扁平形状なので握りやすく、しっかり支えられます。
立ち座り時にトイレが動かないようベース板後方にずれ防止があります。
用途
手すり(洋式トイレ用フレーム)
仕様
特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg
材質
(フレーム)スチール(メラミン樹脂塗装)、(ジョイント・背もたれ)ABS樹脂、(ベース板)PP、(ひじ掛けカバー)エラストマー
質量(kg)
8
色
ホワイト
容量(L)
8
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
63×63×73~81
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません