NO.8 丸筆 ナイロン製 モノタロウ 08471812

モノタロウ

丸筆 ナイロン製

(34件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
毛幅(mm)6
毛丈(mm)20
内容量1本注文コード08471812品番NO.8
販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

速乾性塗料・アクリル絵具に最適。

毛材化繊(ナイロン)毛幅(mm)6毛丈(mm)20全長(mm)182
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-13
用途: レジン筆積み
医療・福祉・介護関連業

即時重合レジンの筆積みに使う筆を探して色々購入して試しておりました
この丸筆ナイロン製のNO.0とNO.4が筆の硬さ、レジン液の染込み具合等
当方の使い方にピッタリで使いやすく、価格もリーズナブルでさっそく
リピート購入しようようと思っています

1が参考にしています
2025-11-25
用途: フローリングの補修

フローリングの木目書き用として使用。一度使用すると先が尖らないので、思ったよりも細い線が描けなかったが、同じような他の筆と比べてコスパはよい。0.5mmくらいの線が描けるよう、もう少し細い筆があるとよい。

2026-02-03
用途: 自働車塗装
製造業

自働車ボディのタッチアップに使用。傷の深さや大きさにより筆のサイズが選べるので便利となります。

2025-07-11
用途: 細部の清掃に

絵を描くのではなく、部品の細部にたまった汚れ落としに使っています。もう少しコシがあると良いと思います。

2025-06-12
用途: 作業用

本来の用途ではありませんが、有機溶剤アクリル系で差しようとして。筆洗浄で溶剤使うとやはり数本反ったりするのですが塗りやすいので使ってます。

対象商品 : 08471794
2024-03-25
用途: 制御盤等の補修。
門田電機製造業

ホームセンターで購入するより、安価なのでありがたいです。特に、出張先で使用すると洗浄せずに廃棄して帰ることが多いのでありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 08471794
2024-04-10
用途: 車、バイクのタッチアップ等
農・林・水産業

細かいキズのタッチアップに細い筆を探していました。
先ずは試しに値段で決めました。
品質も問題ないですし
筆先が広がってきたら、早目に交換出来る値段なので大変重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 08471794
2023-07-19
用途: ワークショップの絵付け体験
NPO法人會津衣倶楽部卸売・小売業

リーズナブルな価格なので発注しやすい。価格の据え置きをお願いしたい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする