曜日別特売
WPMT090725ZPR-ML AH140 チップ WPMT05/06/08/09-ML タンガロイ 08479913

チップ WPMT05/06/08/09-ML

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質AH140注文コード08479913品番WPMT090725ZPR-ML AH140
参考基準価格(税別)¥19,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
トラスコ品番349-5841材質AH140形状六角形80°厚さ(mm)7.94寸法A(mm)9精度M寸法B(mm)15寸法T(mm)7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13寸法R(mm)2.5穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°ホーニングありチップブレーカ片面コーナー高さ(m)許容差(mm)±0.08~±0.18厚さ(s)許容差(mm)±0.13内接円直径(Φd)許容差(mm)±0.05~±0.13RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする