タンガロイ
チップ XPMT-DJ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
注文コード
08480044
品番
XPMT040104R-DJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,800
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
1.59
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08480044
XPMT040104R-DJ
40229025
XPMT040104R-DJ T1115
タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、汎用DJブレーカ付
タンガロイ
1箱(10個)
¥
7,880
税込
¥
8,668
メーカ後継品です