※代表画像
岩田製作所
光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-LZタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法L1(mm)
27.5
17.5
27.5
37.5
47.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08486195
品番
FSCZLZ020-S
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
最新検査機器による品質管理をしています。
SUS304はすべてバレル研磨を施しています。高剛性に加え美観や耐環境性にも優れています。
タイプ
CZ-LZタイプ
材質/仕上
SUS304/バレル研磨
板厚t(mm)
2.0
取付ピッチ(mm)
12
寸法A(mm)
20
寸法L1(mm)
27.5
寸法L2(mm)
16
付属品
セスムビス(SUSXM7):M3×12×2本
質量(g)
29
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード