曜日別特売
AL-B6PN05 丸穴スイッチ取付穴プラグ IDEC(和泉電気) 08486807

AL-B6PN05 丸穴スイッチ取付穴プラグ IDEC(和泉電気) 08486807
AL-B6PN05 丸穴スイッチ取付穴プラグ IDEC(和泉電気) 08486807

丸穴スイッチ取付穴プラグ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5個)タイプゴム材質ゴム製(黒色、ニトリルゴム製)注文コード08486807品番AL-B6PN05
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
用途パネルカットした予備の取付穴を埋めるために使用適合ユニット型式L6、H6、A6、AP材質ゴム製(黒色、ニトリルゴム製)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)タイプゴム適合本体Φ16 A6 シリーズ 小形コントロールユニット材質(本体)-穴径(Φmm)16.5保護構造IP40、IP65材質(パッキング)-締付トルク(N・m)-材質(ロックナット)-適合パネル厚さ(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08486825
2023-05-26
用途: 機器改修などに伴うスイッチ穴の処理に使用
製造業

当該品番のモノはゴム製で、エッジ形状からするとグロメットとしての使用はおススメしない。
(緊急避難としての使用はできる。)
Φ22用のモノを今回初めて使用。穴径に対してガタが多めになっているので、取り付け方によっては「回り止め溝」が隠れない場合があることに注意

対象商品 : 40164013
2021-11-29
用途: プレス機械の停止ボタン
製造業

BOXと同様いろいろな機械に使用しています。使用頻度が高く安価で交換でき大変重宝しています。

対象商品 : 08486922
2020-07-10
用途: ノートe-POWER E12 ボルト隠し
製造業

ノートe-POWERのシート取付ボルトに被せると綺麗に隠れます

1が参考にしています
2020-05-28
用途: みんカラを見てZE1リーフのシート取付ネジ隠しに利用
卸売・小売業

表記の目的で購入しました。みんカラの情報を元に、ネジが裸で見えることの回避には、コスパ良く最適です

対象商品 : 08486922
2019-07-11
用途: 日産ノートE12のシート取付部分のビス隠し
運輸・通信業

みんカラを見ててシートのビス隠しのレビューがあったので購入してみました。ビスに被せるだけのお手軽アイテムですがピッタリで良い感じです。でも自己満足でしかありませんが...

対象商品 : 08487044
2019-01-21
用途: 予備のスイッチ用メクラ
株式会社光栄

灰色も有だが、ミルキーホワイトまたはベージュ色は無いのだろうか。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 08487044
2013-06-06
用途: 穴をふさぐ

色々試しましたが、これが一番フィットしました。
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
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする