曜日別特売
OGP-22BPN02 リング[保守用部品] IDEC(和泉電気) 08486913

リング[保守用部品]

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1セット(2個)適合押ボタンスイッチ、パイロットライト、鍵操作形セレクタスイッチ、照光セレクタスイッチ用Φ30(Φ21)H9注文コード08486913品番OGP-22BPN02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
適合押ボタンスイッチ、パイロットライト、鍵操作形セレクタスイッチ、照光セレクタスイッチ用Φ30(Φ21)H9材質ポリカーボネイト:樹脂適合本体TWSシリーズ(Φ25)仕様半ガードやフルガード付のユニットには適合しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする