SU-11 水位センサーキット ワンダーキット 08502637

水位センサーキット

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード08502637品番SU-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

センサー部の2電極間に水が接触し導通することを検知してリレーが動作します。
検知回路には交流方式を使っているので、水中で電気分解が行われることがほとんどなく、センサー部分の劣化も少なく長持ちします。

用途水道水や降雨の検知種類工作キット接点構成1c接点センサー感度調整可電源電圧(V)DC5(DC4.5~6可)動作モード2種(シンクロ、ホールド)定格負荷AC120V 5A(誘導負荷)、AC120V 10A(抵抗負荷)動作電流(mA)約70待機電流約0.6mA基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×54×23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08502637
2022-01-04
用途: ボートの水漏れ感知の為
有限会社大分オービス建設業・工事業

ボートのビルジの海水漏れの検知に使用と思って購入しました、ケースがついてなかったので家に合った小さめのケースに収め電源も有り合わせを使って動作確認では問題なく動作しました。後日センサー部のプラグをどこに取り付けるか検討中です。

対象商品 : 08502637
2018-06-14
用途: 晴雨センサーによる電磁弁制御
流域調整室技術事務所サービス業

思ったより基盤が小さく、組み立てるのが難しかった。結局、メーカーに有償修理に出すことに。基盤の大きさや組立の難易度の情報を与え、完成品をメーカー直売のみならずモノタロウでも扱ってほしかった。その他の点では、回路も明確で、かなりの容量(500W位)までつけられる優れもののようです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 08502637
2018-07-28
用途: 雨のセンサーとして使用
その他業種

非常に理解しやすい説明書であり簡単に組み立てられるし交流電源が使用できるのはありがたい 但しセンサー部は自前で作成し使用です

対象商品 : 08502637
2015-04-15
用途: 水位の検知
小酒井設計製造業

水位センサのキットで自分で組み立てるのに 説明書が親切に書かれていて 心配なく組み立て可能です。部品の数量でダイオードがD8まであると書いてあるので 8個かと思いきやD6はLEDで 実際は7個で良いが 部品の数量確認をしたときに誤認して不足と思いました。説明に 在中数量リストに明記して欲しいです。検知は確実に出来ました。基板もガラスエポキシで信頼性も有ると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする