INV-60SW 切レルEL+インバータセット2 白 ワンダーキット 08502664

INV-60SW 切レルEL+インバータセット2 白 ワンダーキット 08502664
INV-60SW 切レルEL+インバータセット2 白 ワンダーキット 08502664

切レルEL+インバータセット2 白

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード08502664品番INV-60SW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

大好評の小型EL用インバータユニット「INV-60」と切れるEL板がセットになりました!
発光色は人気の高い白色です。またEL板接続用配線剤とELシート端子処理用アルミテープを付属していますので、電源(DC12V)の用意ですぐに利用できます。

出力電圧約100Vrms(±15%)[実効値電圧]電源電圧(V)DC12(DC10.8~13.2可)発光色出力周波数(Hz)約600(±15%)発光面積(mm)約52×149端子台対応線材/AWG26~16動作電流(mA)約55基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×40×14
注意
※未発光時は薄桃色です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08502664
2018-09-11
用途: 車のドレスアップ
サービス業

車名ロゴの切り文字を本製品に貼り付けて、ポリカーボネートで挟み窓ガラスの内側に設置。ライトと連動して点灯するようにしました。
少し緑がかった青ですが明るさがとても良い。眩しすぎず暗すぎずです。
説明書もしっかりとついているので、電源さえ確保すればこれだけで店頭が楽しめます。
始めてトライしましたがわかりやすく、コストパフォーマンスもよく大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 08502664
2017-12-30
用途: チューブプリンタ Mark One Pro Ⅱ に使用しました。
チバテクノサービス

古い機種で、液晶画面にバックライトが無いタイプなので、取り付けてみました。LEDバックライトよりは、暗いですが十分満足です。取付のポイントは、液晶の裏側のシールを剥がし、気泡が入らないように張る事と横から配線を引き出せるようにテープで配線を固定する事です。DC電源は本体電源から分けてもらい、インバータユニットは、空いているスペースに
コンベックスベースで固定しました。

1が参考にしています
2018-10-02
用途: 電子機器のLCDバックライト

自由なサイズに切って使え、インバーターも付属しているので
簡単で使い勝手がいいのですが
インバーターからのノイズの影響で機器が誤動作し
結局使えませんでした。
電子機器以外やノイズの影響を受けにくいものには
いいと思います。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 08502664
2015-12-11
用途: パフォーマンスは最高です

値段とパフォーマンスは最高です
これも在庫が無いのか?発送までに時間がかかるのが残念です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする